KENTA Up Spring Type Blind Bore Type Inner Diameter Scale

Sebelum PPN:
Rp129.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two petals
Accuracy (excluding head): 3μm (measuring range 1.5 ~ 10mm), 4μm
(measuring range 10 ~ 20.6mm)
Repeatability (excluding head): 1μm
No proof of ring gauge and header
Optional accessories: dial indicator, dial indicator, lever comparator, proofreading ring gauge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan