KENTA The Hydraulic Drums Truck

Sebelum PPN:
Rp44.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)365
Acceptable Drum Style (gal)55 (ø572x900)
Max./min. Height (mm)390/270
Front Wheel (mm)Ø80x70
Rear Castor (mm)Ø200x50
Overall Size (mm)1022x722x1300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One person operate easily.
Only fo carrying and moving,not for tilting.
Lifting after grabing firmly when operating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan