KENTA Temperature/Vane Anemometer

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)157x60x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort scale, °C, °F
Resolution: 0.1 m/s, 1 fpm, 0.1°C, 0.1°F
Range: 0.4 - 20 m/s, 80 - 4000 fpm
Sample Rate: 0.5sec
Operating temperature: -10 - 50°C, 14 - 122°F
Special function: Auto power off, Data hold, MAX and MIN, Back light

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan