KENTA Telescopic Fork Mounted Jibs (Dip Type)

Sebelum PPN:
Rp66.999.900
Spesifikasi
0° Boom Length (mm)A: 740,B: 969,C: 1198,D: 1427,E: 1656,F: 1885,G: 2114,H: 2352,I: 2581,J: 2810,K: 3039,L: 3268,M: 3497,N: 3726
13° Boom Length (mm)A: 718,B: 942,C: 1165,D: 1389,E: 1612,F: 1836,G: 2060,H: 2292,I: 2516,J: 2739,K: 2963,L: 3186,M: 3410,N: 3633
26° Boom Length (mm)A: 690,B: 897,C: 1105,D: 1312,E: 1520,F: 1727,G: 1935,H: 2150,I: 2358,J: 2566,K: 2772,L: 2980,M: 3188,N: 3395
Capacity (kg)A: 3000-3092,B: 2291-2357,C: 1853-1906,D: 1556-1598,E: 1341-1377,F: 1178-1209,G: 1050-1078,H: 944-969,I: 860-882,J: 790-811,K: 730-749,L: 730-749,M: 730-749,N: 730-749
Fork Spread (mm)346
Fork Pocket (mm)180x74
Diameter (mm)2322x542x512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convert a forklift truck into a mobile crane to reach and transport long and awkward loads from inaccessible location.
Verify chain wedeel to boom has grab hools for anchoring job boom to forklift truck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait