KENTA Stainless Steel Scissor High Hydraulic Truck (Meja Angkat Gunting)

Sebelum PPN:
Rp159.999.900 - Rp169.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)1000
Min./Max.Fork Height (mm)85/800
Fork Length (mm)1165
Fork Wheel Size (mm)Ø75x74
Rear Castor Size (mm)Ø200x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All parts are made of stainless 316 including pump,fork frame, handle,pushrod bearing,pin and bolt,etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan