KENTA Sheet Carrier Vehicle

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)250
Underlying Table Size (mm)1300x700
Handle Height (mm)1180
Top Part Tank Size (mm)1235x200x140
Underlying Table (mm)310
Front Lever Height (mm)530
Overall Size (LxWxH) (mm)1300x700x1200
Package Size (mm)1300x700x230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-strength wood fiber board countertops.
Body parts with slots for handling and placement plates, door panels, slate, etc.
Particularly suitable in the workshop stations warehouses and other places home.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan