KENTA Semi-Automatic Double-Column Lift

Sebelum PPN:
Rp229.999.900
Spesifikasi
Lifting Weight (t)3.5
Lift Height (mm)1805
Lifting Time (s)<50
Total Height (mm)2722
Total Width (mm)3319
Wide Column Width (mm)2750
Machine Weight (kg)545
Maximum Height (mm)90
Power Supply (V)220/380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan