KENTA Sawtooth Gauge

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Scale Value (mm)0.05
Accuracy (mm)±0.05
Measuring Range (mm) 0-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With tolerance indicator
Double dial reading

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan