KENTA Plug-In Electric Cars

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)250
Shovel Size (mm)330
Max. Height Stair Case (mm)450x180
Battery (V/Ah)DC 24/33
Charger (V/A)90-240/3
Dimensions (mm)590x540x1610

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Using high-quality steel welded with steel plates and baffle shovel .
Places for stair height less than 330mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan