KENTA Lift Order Picker (Lift Tangga)

Sebelum PPN:
Rp259.999.900 - Rp279.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)200
To Stand Platform Min. Height H2 (mm)270
To Stand Platform (WxD) (mm)640x600
Battery (Ah/V)60/12
Loading Platform (WxD) (mm)550x600
Min. Turning Radius (mm)1450
Power Pack (kW/V)0.8/12
TypeOrder Picker
Wheel Diameter (mm)Ø150x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra stabilizer and floor brake improved the stabbility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan