KENTA Non-Magnet Vernier Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-150
Dimension L (mm)236
Dimensions a (mm)40
Dimensions b (mm)21
Dimensions c (mm)16.5
Dimensions d (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Used for OD,ID,depth and step measurements
- Pure copper material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan