KENTA Multi-Surface V-Block & Clamp

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (inch)3-1/2x1-7/8x1-7/8
Capacity (inch)1 5/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All surfaces parallel and square are within 0.0002inch.
Top 90° V-Groove central, parallel and square with all surface within 0.0003inch.
Side 90° V-Groove on Base central, parallel and square with all surfaces within 0.00015inch.
Harden steel ground.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan