KENTA Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Power (V)1.5 Battery (AAA)x3
LCD Size44x23
Maximum Display3999
Maximum Jaw Opening (mm)Ø42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Product color: Grey, Yellow
Diode test
Continuity buzzer
Data hold
Relative Measurment
Auto Power off
Low power Indication
Auto Range

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan