KENTA Mini-Car Station

Sebelum PPN:
Rp41.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
TypeManual
Load Center (mm)235
Platform Size (LxW) (mm)600x470
Load Wheel (mm)Ø75x30
Steering Wheel (mm)Ø125x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stronger motor,Larger battery 12Ah,Low voltage protection.
Manual models:Operated via a manual hand winch.
Auto brake system prevents uncontrolled lowering.
Eletric models:Automatic eletronic overoad protection system ensures safety.
Maintenance free and sealed batteries,automaic charger.
Conforms to EN1757-1,CE marked.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan