KENTA Mini Lift Table (Scissor Lift Meja)

Sebelum PPN:
Rp99.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)1000
Platform Size (LxW) (mm)916x610
Base Frame Size (LxW) (mm)906x585
Platform Height (min/max) (mm)180/770
Lifting Time (s)15-20
Power Pack (V/Hz)380/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small platform for special size materials.
Meet EN1570 norm and ANSI/ASME safety standard.
High quality power unit made.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan