KENTA Micrometer Head Large Thimble

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-6.5
Accuracy (mm)0.005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large thimble diameter Ø20mm
Fixing neck length=5.5mm, diameter=Ø9.5+0/-0.009mm, spindle=Ø6.5m
Flat carbide tip
With clamp nut (option: without clamp nut)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan