KENTA Micrometer Head 0-6.5mm

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Range (mm)0-6.5
Graduation (mm)0.01
Accuracy (mm)0.005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixing neck length=3mm, diameter=Ø6+0/-0.009mm, spindle=Ø3.5m
Flat carbide tip
With clamp nut (option: without clamp nut)
Packed in carton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan