KENTA Micrometer Head 0-5mm

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Range (mm)0-5
Graduation (mm)0.01
Accuracy (mm)0.005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Graduation: metric 0.01mm
Fixing neck length=5mm, diameter=Ø3.5+0/-0.008mm, spindle=Ø2m
Flat carbide tip, Packed in carton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan