KENTA Micrometer Head 0-50mm

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-50
Accuracy (mm)0.005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution: 0.005mm(Metric)
Micrometer thread pitch: 1mm. Non-rotating spindle.
Flat & Carbide measuring face

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan