KENTA Hand Pallet Mechanical Van (Troli Palet)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)200
Min/Max. Platform Height (mm)95/120
Fork Length (mm)580
Fork Width (mm)210
Front Wheel (mm)PU Ø75x32
Rear Castor (mm)PU Ø125x32
Overall Size (mm)920x510x1040

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For moving and transporting display pallets,fruit pallet,etc.
Large wheels of polyurethane ensuring an excellent manoeuvrability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan