KENTA Mechanic Jack

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)1000
Min./Max. Lifting Height (mm)12-50
Wheel Diameter (mm)Ø138x28
Overall Size (mm)168x118x275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lif the from the floor easily.
Use handle bar to lift the object first and slide the jack under this object,then slide corner movers in accordingly.
Sold in set only.
Including 1pc lifting handle and 2pcs mechanjc jacks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan