KENTA Manual Hydraulic Prop Top Car

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)2500
Max. Height from the Top (mm)430
Head Lowest Level Height (mm)240
Dimensions (LxWxH) (mm)780x380x1180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hydraulic Lifting, with a ball-type head, structure lightweight effort

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan