KENTA Magnifier Lamp

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Lens MaterialGlass
Lens Size (inch)7.5x6.2
Diopter3 diopter/ 5diopter for choice
Light80pcs LED
Input Voltage (V)220
Power (W)6.5
Colour AvailableWhite
Life of the LED20000H
Luminance (Lux)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan