KENTA Magnetic Base Universal Shield

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Pull Force (N)800
Base Dimensions (mm)62x50x50
Shield Size (mm)330x270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for shielding metal chips while in metal cutting process.
Can be used as manufacturing drawing holder facilitating machining works

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan