KENTA Magnetic Base Lamp

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Power (W)60
Voltage (V)220 (50Hz)
Base Dimensions (mm)62x50x50
Pull Force (N)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for providing 60W screw bulb incandescent light source for machineries
With Magnetic base and flexible arm, can be set up on any steel surface and directions easily.
Flexible arm length for lamp is 280mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan