KENTA Lifting Type Inner Diameter Gauge Set (Set Pengukur Diameter Internal)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp229.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two petals
Accuracy (excluding head): 3μm (measuring range 0.95 to 10mm), 4μm (measuring range 10 to 20.6) mm
Repeatability (excluding head): 1μm
No proof of ring gauge and header
Optional accessories: dial indicator, dial indicator, lever comparator, proofreading ring gauge.
05235174 - 05235175
Probe type:A
05235176
Probe type:B

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan