KENTA Leverage Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Scale Value (mm)0.01
Full Accuracy (µm)13
Return Accuracy (µm)3
Dial Reading0-40-0
Measuring Range (mm) 0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gemstone bearings
Carbide probe
Bidirectional measurement
Non-magnetic shell
With two pillars:
Ф4mm and Ф8mm
Optional accessories: stylus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan