KENTA Lateral Pallet Tilter

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)800
Load Center (mm)600
Min. Fork Height (mm)88/920
Width Over Forks (mm)540
Fork Width (mm)150
Fork Length (mm)1150
Load Wheel (mm)Ø80x94
Steering Wheel (mm)Ø150x40
Tiltable (°)Left or right 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed to give the user an ergonomically correct position to reach loads easily without bending down or streching up.
Forks can be tilted up to 20° both left and foot protectors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan