KENTA Inner Diameter Gauge Set

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
Repeat Accurancy (mm)0.003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optional accessories: proofreading ring gauge
Measuring range:18-160mm
Header:Dial indicator measuring range:
10mm, indexing value of 0.01mm
Include the inside diameter scale:
18-35mm,35-60mm,50-160mm
Accuracy:18-35mm ±0.015mm
35-60mm ±0.018mm
50-160mm ±0.018mm
Repeat accuracy:0.003mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan