KENTA Inch Round Gage Blocks

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Specification36 Pc Inch Round Gage Blocks

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accuracy ±0.00005inch
With threaded hole in each block
4 connecting screws and 1 wrench are included
Made of alloy steel
Size
0.050 - 0.190inch
0.101 - 0.109inch
0.200 - 1inch
0.625inch - 1 pc
0.125inch - 1 pc
1inch - 1 pc

Steps
0.01inch
0.001inch
0.1inch

Number of block
15pcs
9pcs
9pcs
1pc
1pc
1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan