KENTA High Precision Horizontal/Vertical Rotary Tables

Sebelum PPN:
Rp129.999.900 - Rp239.999.900
Spesifikasi
Dimensions o (mm)1.9
TypeHorizontal & Vertical Table (YUASA TYPE)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra deep coolant channel.
Dual positive action locks.

Optional Dividing Plates
- Graduated 360°
- Low profile.
- 10 second vernier reading.

Optional Tailstock
- Gear drive immersed in oil.
- Optional dividing plates and tailstock.
- Gear Ratio 90:1.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan