KENTA High Precision Horizontal Rotary Tables

Sebelum PPN:
Rp56.999.900 - Rp99.999.900
Spesifikasi
TypeHorizontal
Dimensions f (mm)4-15/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra deep coolant channel.
Dual positive action locks.
Gear ratio 90:1.

Special design features include:
- Graduated 360°
- Low profile.
- Satin chrome dials.

Optional Dividing Plate
Gear drive immersed in oil.
10 second vernier reading.
Fits all tables except 6inch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait