KENTA Heavy Professional Pallet Truck

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
Min./Max.Fork Height (mm)85/205
Single Fork Width (mm)150
Fork Wheel Size (mm)Ø75x58
Rear Castor Size (mm)Ø200x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ergonomis handle.
New fork design ensures 25% more strength than standrd fork.
Exremely easy to adjust push rod without turn the truck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait