KENTA Handheld Economic Process Calibrator

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
PowerAAAx6/External power adapter(option).
Dimensions (mm)205x94x45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Technical specifications:
Be used to check measuring instruments of
current,voltage and thermocouple.
Easy operation interface,numeric keypad input.
Scan Mode/Programming Mode.
Store/recall 10 group setting.
USB interface,the software supports remote control.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan