KENTA Gear Tooth Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Graduation (mm)0.02
Range (mm)1-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This special vernier caliper is for measuring gear modul 1-26.
- Made of alloyed stainless steel.
- With tungsten carbide measuring faces.
- Satin-chrome plated scale with engraved mm graduation.
- Fine adjustment in both axes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan