KENTA Gas Cylinder Rack

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
TypeDual Cylinder
Cylinder Capacity (L)40
Overall Size (LxWxH) (mm)540x360x1000
Cylinder Diameter (mm) 230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For 2 steel cyinders.
Drill holes to fasten to wall and other cylinders.
Safety chain.
Standard model model power-coated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan