KENTA Fillet Weld Regulation

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Thickness of Fillet Weld (mm)4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18
Size of Fillet (mm)4,6,7.5,10,12
Accuracy (mm)±0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-sided printing
Stainless steel ruler

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan