KENTA Feeler Gauges (Pengukur Celah)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quality feeler gauges with hardened and polished taper blades, enclosed in a steeI case.
Blades are clearly marked for easy identification.
Accuracy: ±(3+T/180)µm, "T" is the thickness of leavesin µm

17 blade: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10,0.15,0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50,0.75,1.00mm
10 blade: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80mm
13 blade: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80,0.90, 1.00mm
20 blade: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55,0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00mm
32 blade: 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18,0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33 0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50,
0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan