KENTA Dial Caliper Gauge Eksternal Travel 20mm (Alat Ukur Diameter Luar Dial 20mm)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Dimensions s (mm)6.5
Dimensions h (mm)25
Dimension L (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This caliper gives a method of gauging where extended reach or clearance is required.
Suitable for measuring groove and other hard to reach external dimensions.
Graduation: 0.01mm
Accuracy: 0.02mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan