KENTA End-Type Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Scale Value (mm)0.01
Full Accuracy (µm)15
Return Accuracy (µm)5
A Circle of Travel (mm)1
Dial Reading0-100
Measuring Range (mm) 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With handle
With tolerance indicator
Optional accessories: probe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan