KENTA Electronic Digital Thickness Gage (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Range (mm)0-10
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution: 0.01mm/0.0005inch
Ceramic measuring tips, diameter 10mm/0.40inch
Measuring depth 25mm/1inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan