KENTA Electronic Digital Snap Gage (Portable)

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp85.999.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital indicator: range 0-10mm/0-0.5inch
resolution 0.001mm/0.00005inch
rotary display in digit and analog, tolerance measurement
Workpiece support platform Ø15mm/0.6inch
Moving anvil travel 3mm/0.12inch
Measuring anvil: 14x11mm/0.6x0.4inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan