KENTA Electronic Digital Protractor

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Measuring Range (°)0-360
Blade Length (mm)150/300
Resolution (inch)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Display in degree and degree/minute/second
PRESET button: preset any angle
MODE button: choose 0-90°, 0-180° or 0-360°
ZERO/ON button: zero and power on
± button: reversal of measuring direction
Two blades 150mm and 300mm
With fine adjustment and small
angle attachment, supplied with
standard square for 90° set
Made of stainless steel
Permissible Error: ±5inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan