KENTA Elecronic Tube Micrometer

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.001
Accuracy (mm)0.006

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution: 0.001mm
For wall thickness of tubes
Buttons: on/off, date set, mm/in, ABS/INC, date output
IP54 protection, RS232 output
SR44 battery, with one spare battery, auto power off
Carbide spindle tip.
With battery cover wrench
Supplied with standard rod
Anvil: Ais standard, type B, C, D, E, F are optional. (Standard A)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan