KENTA Double -Sided Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Scale Value (mm)0.01
Full Accuracy (µm)20
Return Accuracy (µm)3
A Circle of Travel (mm)1
Dial Reading (mm)0-100
Measuring Range (mm) 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Both positive and negative can be readGemstone bearings
With tolerance indicator
Optional accessories: probe,measuring rod handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan