KENTA Digital Tread Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Range (mm)0-25
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal measuring head
Large LCD display
Zero setting at any position
Metric/lnch system interchange
Manual power on/off
Suitable for tread depth, brake shoe and pad wear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan