KENTA Digital Temperature Humidity Metert with Dew Point

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)121x60x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure Parameters: °C, °F %RH(relative humidity),
td(dew point temperature)
Range: -10 - +50°C, +14 - +122℉, 0 - +100%RH
Resolution: 0.1°C, 0.1°F ; 0.1%RH
Accuracy: ±1.0°C, ±1.8°F, ±3%RH(5 - 95%RH)
Sample Rate:1 time sec
Display: 4 digits LCD Display
Auto power off : About 20min
Power Supply: DC1.5V (AAA)x3pcs
Free 1.5V x3AAA batteries
Free protect cover
Free protective carrying case
Free Wrist Strap/String
User’s Manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan