KENTA Digital Point Scale

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Size (mm)250
Measuring Range (°)0-360
Resolution (°)0.05
Accuracy (°)±0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Buttons: on / off, data hold, zero, relative / absolute measurement converters
The locking screws at four different holes, measure different
Range: 0 ° ~ 225 °, -225 ° ~ 0 °, -45 ° ~ 180 °, -180 ° ~ 45 °
Remove the locking screw to measure 360 °
With horizontal bubble
Automatic shutdow
CR2032 battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan