KENTA Digital Micrometer Head (μ)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.003
TypeRatchet Friction Thimble

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Counter resolution: metric 0.001mm; inch 0.0001inch
Thimble graduation: metric 0.01mm; inch 0.0001inch
Fixing neck length=17.5mm, diameter=Ø12+0/-0.011mm, spindle=Ø6.5mm
Ratchet friction thimble, flat carbide tip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan