KENTA Digital Force Gauge (Dinamometer Digital)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp92.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High accuracy & High resolution: Accuracy : ±0.5% Min resolution : 0.001N;
RS-232C output: Transmitting the data to Printer or computer.
Sensor conformation: Sensor inside
Power: 8.4V 1.2Vx7 (Nickel hydride battery)
Charging time: about 4 hours
Operating time: about 40 hours
Waiting time: 3 month
Battery life: ≥300 times
Adaptor:Input : AC 220V 50Hz, Output: DC 12V 30mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait